› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO

Cod. Rexel P2FR 602-M2
Cod. Produttore FR 602-M2
Cod. EAN 8018851063169

Informazioni principali

  • Serie: FR
  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrata cavi filettata M20x1,5
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Tensione nominale isolamento: 500 Vac / 600 Vdc
  • Corrente nominale impiego: 6 A AC, 3 A DC
  • Temperatura ambiente: -25°C ... +80°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO