Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
P2FZ 507
Cod. Produttore
FZ 507
Cod. EAN
8018851053122

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella

Documentazione tecnica

Scopri l'INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA AN P2FZ 507, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso. Realizzato con materiali resistenti, questo interruttore offre una performance ottimale in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono ideale per l'uso quotidiano. Scegli P2FZ 507 per una soluzione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico.

apertura forzata

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

verniciato

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1