Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 276 0
Cod. Produttore
EE 276 0
Cod. EAN
6417019393483

Informazioni di prodotto

OT80F4N2 SEZIONATORE 80A

Documentazione tecnica

OT80F4N2 SEZIONATORE 80AEE 276 0 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.5 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

37 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

80 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

37 kW

esecuzione come interruttore principale

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 80A OT80F4N2 per impianti civili e industriali robusto e affidabile