› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore di manovra DC 4 poli 32A 1500VDC alta prestazione S804PV-SD32

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS804PVSD32
Cod. Produttore S804PVSD32
Cod. EAN 7612271472054

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione DC max: 1500V
  • Capacità di interruzione: 1.5kA
  • Tipo: Interruttore di manovra
  • Serie: S800PV-SD
  • Norme: EN IEC 60947-3
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S804PV-SD32 4 Pole DC main switch 32A 1.5kA 1500VDC DC main switch

Caratteristiche tecniche

larghezza

106 mm

altezza

95 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

8500

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

sganciatore di tensione opzionale

Serie

S800PV SD

Interruttore di manovra DC 4 poli 32A 1500VDC alta prestazione S804PV-SD32