› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore di manovra DC 2 poli 125A 800V S802PV-SD125 alta prestazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS802PVSD125
Cod. Produttore S802PVSD125
Cod. EAN 7612271471972

Informazioni principali

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione massima DC: 800VDC
  • Capacità di interruzione: 1.5kA
  • Tipo: Interruttore di manovra
  • Serie: S800PV-SD
  • Normativa: EN IEC 60947-3:2021
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S802PV-SD125 2 Pole DC main switch 125A 1.5kA 800VDC DC main switch

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

95 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

7000

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

sganciatore di tensione opzionale

Serie

S800PV SD

Interruttore di manovra DC 2 poli 125A 800V S802PV-SD125 alta prestazione