› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore di manovra 4 poli DC 63A 1500VDC alta prestazione S804PV-SD63

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS804PVSD63
Cod. Produttore S804PVSD63
Cod. EAN 7612271472078

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione massima DC: 1500VDC
  • Numero poli: 4 Poli
  • Capacità di interruzione: 1.5kA
  • Tipo: Interruttore di manovra
  • Serie: S800PV-SD
  • Normativa: EN IEC 60947-3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S804PV-SD63 4 Pole DC main switch 63A 1.5kA 1500VDC DC main switch

Caratteristiche tecniche

larghezza

106 mm

altezza

95 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

8500

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

sganciatore di tensione opzionale

Serie

S800PV SD

Interruttore di manovra 4 poli DC 63A 1500VDC alta prestazione S804PV-SD63