Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
106 mm
altezza
95 mm
profondità
82,5 mm
corrente nominale permanente Iu
125 A
numero di poli
4
Numero moduli DIN
6
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
numero di interruttori
7000
esecuzione come interruttore principale
resistenza a corrente di breve durata Icw
1,5 kA
Colore dell'elemento di azionamento
Nero
adatto per fissaggio frontale centrale
adatto per montaggio distributore
adatto per costruzione intermedia
sganciatore di tensione opzionale
Serie
S800PV SD
Disponibilità:
Prodotto non rendibile