› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interruttore crepuscolare incasso 1 modulo controllo luce ambiente risparmio energetico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM229921
Cod. Produttore M229921
Cod. EAN 8012542299219

Informazioni principali

  • Descrizione: INT. CREPUSCOLARE, 1 MODULO
  • Serie: TL Line
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme conformità: IEC 60669-2-1, IEC 60669-1
  • Anno marcatura CE: 2020

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore crepuscolare da incasso, progettato per il controllo automatico dell'illuminazione in base alla variazione della luce ambientale. Dotato di un modulo singolo, garantisce un'installazione semplice e compatta, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Questo dispositivo elettrico assicura efficienza energetica attivando o disattivando le luci al tramonto e all'alba, contribuendo al risparmio energetico e alla sicurezza degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: TL1 Twilight switches, 1 module. Include TLs

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

17,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

65 mm

orientabile

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di disinserzione

2 ... 200 lx

luminosità di accensione

2 ... 200 lx

Serie

TL Line

Interruttore crepuscolare incasso 1 modulo controllo luce ambiente risparmio energetico