› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interruttore controllo 16 A 3NA+1NC 250 V AC colore grigio uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093879
Cod. Produttore M093879
Cod. EAN 7612270938797

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16/25 A
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Contatti: 3 NO + 1 NC
  • Larghezza modulo: 0,5/1 moduli
  • Norma: DIN EN 60669-1
  • Serie: E218
  • Marcatura CE: 2008
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Control switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 2 NO + 2 NC/3 NO + 1 NC/1 NO + 1 NC, Module width: 0,5/1

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Interruttore di comando

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

4

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

E218

Interruttore controllo 16 A 3NA+1NC 250 V AC colore grigio uso elettrico