› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore con sensore PIR luminosità Livinglight antracite

Cod. Rexel BTIL4434N
Cod. Produttore L4434N
Cod. EAN 8005543441954

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Corrente max relè: 1,7 A
  • Protezione: IP 21 D, IK 04
  • Dimensioni: 44x44x35 mm
  • Materiale: ABS autoestinguente
  • Sensori: IR passivo e luminosità
  • Temporizzazione: regolabile 30s-15min
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore con sensore di movimento a infrarossi passivi (PIR) integrato, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione. Dotato di sensore di luminosità regolabile con soglia di intervento personalizzabile, permette l’accensione manuale tramite pulsante frontale e lo spegnimento automatico basato sui livelli di luce e presenza. Alimentazione a 230 V~ con uscita relè da 2,5 A, compatibile con carichi resistivi e induttivi fino a 400 W. Realizzato in materiale ABS con finitura satinata, resistente ai raggi UV e autoestinguente. Il dispositivo consente la regolazione remota di parametri quali livello di luminosità, tempo di spegnimento, modalità operativa e sensibilità tramite telecomando IR bidirezionale. Temperatura di esercizio da -5 °C a +35 °C. Indice di protezione IP21 e grado di resistenza agli urti IK04. Design compatto a due moduli, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi e sensore di luminosità;. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità; e della presenza. Temporizzazione per ritardo di spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite potenziometro e telecomando mono/bidirezionale. Alimentazione 230 Vac e uscita relè; 1,7 A max - 2 moduli - Bianco - Antracite

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

400 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore con sensore PIR luminosità Livinglight antracite