Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16633
Cod. Produttore
16633
Cod. EAN
8007352328402

Informazioni di prodotto

Interruttore IR a relè 230V grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore IR a relè 230V sensore movimento crepuscolare regolabile grigio

€ 130,93 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info