Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10162
Cod. Produttore
10162
Cod. EAN
8033335000485

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 16A
  • Modulo: 1M
  • Tipo morsetti: a vite
  • Serie: Nea
  • Colore: antracite
  • Tipo interruttore: INTERRUTTORE V TST
  • Classe di utilizzo: 16AX
Interruttore bipolare compatto con capacità di commutazione di 16 Ampere in corrente alternata, progettato per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Dotato di un modulo singolo, garantisce un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. La tecnologia a leva testata assicura una manovrabilità semplice e durevole nel tempo, ideale per la protezione e l’isolamento di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere all’usura e mantenere prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore, morsetti a vite, 1 modulo, 2P 16A, Nea, antracite

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore bipolare

Produttore

Interruttore compatto 2P 16A 1 modulo antracite civile residenziale