Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10101
Cod. Produttore
10101
Cod. EAN
8033335000201

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nea
  • Tipo: Interruttore
  • Poli: 1P
  • Corrente: 10A
  • Modulo: 1M
  • Protezione: 10AX
  • Morsetti: a vite
  • Colore: Antracite
Interruttore unipolare da 10 ampere con capacità di commutazione di 10 AX, progettato per un montaggio su guida DIN da un modulo. Dotato di leva di comando di colore rosso per una facile identificazione, garantisce un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per installazioni residenziali e commerciali, assicura protezione e gestione efficiente dell’alimentazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, antracite

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore unipolare

Produttore

Interruttore compatto 1P 10A morsetti vite civile residenziale