›

Interruttore commutatore 2 posizioni 2 C.O. 24 V per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA025774R1
Cod. Produttore 1SDA025774R1
Cod. EAN 8015644257743

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 2 C.O.
  • Tensione di comando: 24 V
  • Funzione: Commutatori AP/CH
  • Segnale: Digitale
  • Serie: Spare Parts
  • Modello: S6-S7

Descrizione del prodotto

Interruttore commutatore a 2 posizioni per applicazioni elettriche a 24 V, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi di distribuzione e comando. Ideale come componente di ricambio, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo, contribuendo alla continuità operativa degli impianti elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta e la compatibilità con le apparecchiature standard lo rendono una soluzione versatile per manutenzioni e sostituzioni. Descrizione del produttore: 2 C.O.CONTACT O/C (DIGIT.SIGN.) S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore commutatore 2 posizioni 2 C.O. 24 V per impianti elettrici industriali e civili