› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore comando SG.AP 110-125V CA/CC controllo protezione elettrica industriale S6-S7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014138R1
Cod. Produttore 1SDA014138R1
Cod. EAN 8015644141387

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110/120V CA
  • Voltaggio CC: 110/125V CC
  • Serie: Spare Parts
  • Modello: S6-S7
  • Tipo: SOR
  • Applicazione: Elettromeccanica
  • Uso: Ricambi
  • Compatibilità: Alta

Descrizione del prodotto

Interruttore di comando SG.AP progettato per tensioni di alimentazione in corrente alternata da 110 a 120 V e in corrente continua da 110 a 125 V. Adatto per applicazioni elettriche di controllo e protezione, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Il dispositivo è compatibile con componenti di ricambio per impianti elettrici industriali, assicurando prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: SOR 110V S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore comando SG.AP 110-125V CA/CC controllo protezione elettrica industriale S6-S7