› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore chiave KLF-S per serie Tmax T4-T5 sicurezza impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054940R1
Cod. Produttore 1SDA054940R1
Cod. EAN 8015644560706

Informazioni principali

  • Descrizione: KEY LOCK EQUAL N.20005
  • Funzione: Per maniglia rotativa
  • Applicazione: Meccanismo operativo
  • Montaggio: Tra interruttori T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per pannello frontale
  • Tipo: Blocco chiave
  • Codice: AB1SDA054940R1

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave progettato per il frontale e la maniglia rotante dei dispositivi Tmax T4-T5, garantisce un meccanismo di bloccaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro manomissioni e accessi non autorizzati. Il sistema di chiusura prevede una coppia di serraggio di 1,1 Nm per un fissaggio ottimale. Questo accessorio è ideale per migliorare la sicurezza degli interruttori, offrendo un controllo preciso e una facile installazione grazie alla sua compatibilità con i frontali e le maniglie rotanti Tmax T4-T5. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL BETWEEN MORE C.BREAKERS T4-T5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore chiave KLF-S per serie Tmax T4-T5 sicurezza impianti