› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore chiave 2P 16A 250V compatto residenziale

Cod. Rexel BTIAM5007C
Cod. Produttore AM5007C
Cod. EAN 8012199929699

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Chiave estraibile: ON/OFF
  • Chiavi: Uguali per dispositivo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per il comando tramite chiave. Il dispositivo è dotato di un modulo singolo e garantisce una corrente nominale di 16A, ideale per applicazioni domestiche che richiedono un controllo sicuro e affidabile dell’impianto elettrico. La sua struttura compatta e il fissaggio di tipo speciale lo rendono adatto per installazioni precise e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Interruttore chiave 2P 16A 250V compatto residenziale