› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore blocco meccanico verticale 2CB E1/6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038333R1
Cod. Produttore 1SDA038333R1
Cod. EAN 8015644383336

Informazioni principali

  • Descrizione: Interblocco meccanico verticale
  • Lunghezza cavi: 2150 mm
  • Applicazione: Tra 2 interruttori FS tipo A
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Dal 2004
  • Compatibilità: Interruttori Emax
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Interblocco fra due interruttori in posizione verticale, accessorio per la gamma Emax di ABB SACE. Questo componente è realizzato in materiale metallico resistente e comprende un cavo di collegamento flessibile con terminali per il fissaggio. L'interblocco garantisce una sicurezza operativa elevata, impedendo l'apertura contemporanea di due interruttori adiacenti, e facilitando così la gestione delle manovre elettriche in impianti industriali e civili. La compattezza e la robustezza del dispositivo consentono un'installazione agevole anche in spazi ridotti, mantenendo la massima affidabilità nel tempo. Si tratta di un accessorio fondamentale per migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle apparecchiature di protezione e sezionamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK VERTICAL BETWEEN 2 C.BREAKER -TYPE A- STANDARDS CABLES L=2150mm E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Interruttore blocco meccanico verticale 2CB E1/6 industriale