Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 426 9
Cod. Produttore
KW 336 8
Cod. EAN
7320500290095

Informazioni di prodotto

M2SS5-20R SEL. 2P 90. ROSSO GH. CROM
Interruttore bipolare selettore con portata di 20 Ampere e tensione nominale di 90 Volt, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il dispositivo è di colore rosso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel controllo del circuito. La costruzione garantisce una lunga durata e una facile installazione, rendendolo adatto per impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Scopri l'ELEP 426 9, un prodotto della famiglia M2SS5-20R. Questo articolo è realizzato in robusto materiale ghisa e presenta un vivace colore rosso, perfetto per chi cerca visibilità e stile. La sua selezione a 2 poli garantisce un'eccellente funzionalità e sicurezza per le applicazioni elettriche. Con un design che unisce estetica e prestazioni, l'ELEP 426 9 si distingue come un'eccellente scelta per i professionisti del settore elettrico.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

Interruttore bipolare selettore 20A 90V rosso ghisa per impianti elettrici industriali e civili