› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Interruttore bipolare 32A 127/250Vac residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTINT4011
Cod. Produttore NT4011
Cod. EAN 8012199507170

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione operativa: 127/250 Vac
  • Tipo: Interruttore 2P
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Protezione: Polare
  • Consigliato: 10 pezzi
  • Applicazione: Uso domestico
  • Design: Light Tech

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare modulare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per l'uso domestico. Dotato di un comando a bascula per un funzionamento semplice e affidabile, supporta una corrente nominale di 32A. Questo dispositivo garantisce sicurezza e praticità nell'impianto elettrico, con un fissaggio di tipo alternativo che facilita l'installazione. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, combina funzionalità e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore P 32A - 127/250 Vac - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

36 mm

corrente nominale

32 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

32 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

46 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore bipolare 32A 127/250Vac residenziale/commerciale