› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Interruttore bipolare 2P 32A LivingLight residenziale

Cod. Rexel BTIL4011
Cod. Produttore L4011
Cod. EAN 8012199507156

Informazioni principali

  • Corrente: 32A
  • Tensione: 127/250 Vac
  • Tipo: Interruttore 2P
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Installazione: LivingLight
  • Protezione: 2 poli
  • Consigliato: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso con comando a bascula, realizzato in plastica resistente. Progettato per applicazioni domestiche, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile con una portata di 32A. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice e discreta all’interno di impianti elettrici residenziali. Ideale per il controllo dell’alimentazione elettrica, assicura un’ottima durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore LivingLight 2P (32A) - 127/250 Vac - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

36 mm

corrente nominale

32 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

32 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

46 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore bipolare 2P 32A LivingLight residenziale