› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Interruttore bipolare 2P 32A Axolute residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIHC4011
Cod. Produttore HC4011
Cod. EAN 8012199758770

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 32 A
  • Tipo: Interruttore 2 Poli
  • Classe di protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare modulare per comandi domestici, con capacità di 32 A a 250 VAC. Realizzato in plastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il comando è a bascula, con una singola leva di azionamento. Progettato per il montaggio su supporto modulo, questo interruttore assicura un fissaggio stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche residenziali, offre protezione IP21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. La sua struttura compatta e funzionale si integra perfettamente in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 2 Poli 32 Ampere

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

32 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

32 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

33 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

AXOLUTE

Interruttore bipolare 2P 32A Axolute residenziale/commerciale