› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore bipolare 2P 32A 250V per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIAM5011/32
Cod. Produttore AM5011/32
Cod. EAN 8012199663784

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 32A
  • Tensione: 250V AC
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Tipo: interruttore

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare bipolare da incasso con comando a bascula, progettato per impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo di circuiti fino a 32A. Il dispositivo è composto da un modulo singolo, ideale per un montaggio semplice e pulito, senza necessità di piastra di fissaggio standard. La sua struttura compatta e funzionale si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un funzionamento preciso e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 2P 32A 250V ac - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

32 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

32 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Interruttore bipolare 2P 32A 250V per impianti residenziali