› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Interruttore bipolare 2P 32A 127/250Vac uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4011
Cod. Produttore N4011
Cod. EAN 8012199507163

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 32A
  • Tensione: 127/250 Vac
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Interruttore
  • Montaggio: Standard
  • Uso: Residenziale/Industriale

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare modulare da incasso realizzato in plastica resistente, con comando a bascula. Progettato per applicazioni domestiche, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile con una portata di 32A. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, offre un design compatto e funzionale adatto a installazioni incassate. La sua struttura modulare facilita l'integrazione in impianti elettrici standard, assicurando praticità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 2P 32A - 127/250 Vac - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

36 mm

corrente nominale

32 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

32 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

46 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore bipolare 2P 32A 127/250Vac uso civile residenziale