› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore bipolare 2P 16A 250V per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIA5011
Cod. Produttore A5011
Cod. EAN 8012199498058

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V AC
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Interruttore
  • Quantità consigliata: 60

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare da incasso caratterizzato da un funzionamento a bascula/tasto, progettato per stabilire, mantenere e interrompere correnti nominali fino a 16 A con una tensione di esercizio di 250 V. Realizzato in plastica resistente, questo dispositivo modulare per interruttori domestici è dotato di un modulo singolo e si integra perfettamente in impianti elettrici incassati. La sua struttura garantisce un utilizzo affidabile e duraturo nel tempo, senza necessità di manutenzione, ed è conforme alle normative ambientali e di sicurezza vigenti. Il design semplice e funzionale lo rende ideale per applicazioni residenziali, assicurando un controllo efficace e sicuro del circuito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 2P 16A 250V ac - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Serie

MATIX

Interruttore bipolare 2P 16A 250V per impianti civili residenziali