› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Interruttore bipolare 2 poli 32A per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIHS4011
Cod. Produttore HS4011
Cod. EAN 8012199758787

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tipo: Interruttore 2 poli
  • Indice di protezione: IP 21 D
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45x22,5x30x9,5 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare modulare da 32 A, progettato per il montaggio su supporto modulo. Realizzato in plastica resistente e autoestinguente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il comando è di tipo bascula/tasto con una singola bascula di azionamento. Adatto per impianti elettrici domestici, assicura un funzionamento affidabile a 250 VAC. Il design compatto e il colore anthracite lo rendono ideale per installazioni discrete e funzionali. Questo interruttore è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi, offrendo protezione contro polveri e liquidi con grado IP21D e resistenza agli urti IK04. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interrutore 2 poli - 32 Ampere

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

32 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9004

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

32 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

33 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

AXOLUTE

Interruttore bipolare 2 poli 32A per impianti elettrici residenziali