› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore bipolare 16A con chiave per impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1006CHU
Cod. Produttore 2CSK1006CHU
Cod. EAN 8012542213956

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Corrente: 16AX
  • Tensione nominale: 250V~
  • Controllo: con chiave universale
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare modulare da incasso con comando a chiave, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, è dotato di fissaggio a vite e piastra di montaggio inclusa per una facile installazione. Supporta una corrente nominale di 16 AX, con un'unica bascula di azionamento e un modulo da frutto. La chiave offre un controllo sicuro e preciso dell'interruttore, ideale per applicazioni che richiedono un comando dedicato e protetto. Il design compatto e modulare lo rende perfetto per l'integrazione in impianti elettrici standard, con un funzionamento affidabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Double-pole switch, 16A - 250V~, with universal key control

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Interruttore bipolare 16A con chiave per impianti civili