› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Interruttore bipolare 16A 250Vac antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIHS4002
Cod. Produttore HS4002
Cod. EAN 8012199767796

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Tipo: Interruttore 2P
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Antracite

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare 2 poli da 16 A e 250 VAC, progettato per il controllo di impianti di illuminazione e altre applicazioni elettriche domestiche. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, specificamente policarbonato, garantisce resistenza ai raggi UV, assenza di alogeni e proprietà autoestinguenti con elevata sicurezza contro il calore. Il design compatto e funzionale prevede un comando a bascula, con un solo punto di azionamento, e una finitura di colore antracite. L’interruttore è dotato di protezione IP21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e di una robusta resistenza agli urti (IK04). Adatto per montaggio su supporto modulo, offre affidabilità e durata in ambienti domestici con temperature operative da -5 a +35 gradi Celsius. La connessione è facilitata da terminali con lunghezza di spelatura di 9-12 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 2P 16 AX 250 Vac - antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9004

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

AXOLUTE

Interruttore bipolare 16A 250Vac antracite civile residenziale