Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093858
Cod. Produttore
M093858
Cod. EAN
7612270938582

Informazioni di prodotto

ON-OFF Switch, 16 A, acc. to EN 250/400 V AC, 2NO, 0NC, 0CO, El. Color: Grey, MW: 0.5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore bipolare da 16 ampere progettato per garantire un'affidabilità elevata nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione di circuiti domestici e industriali, assicura un'interruzione sicura e rapida della corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre durata e sicurezza nel tempo. La sua configurazione a due poli consente un controllo efficiente e affidabile dei flussi elettrici, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici conformi alle normative vigenti. Descrizione del produttore: On-Off switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25/32 A, 250/400 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO, Module width: 0,5/1

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

2

numero di contatti di chiusura

2

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

400 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

0.5

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

16 A

Serie

E211

Produttore

ABB

Interruttore bipolare 16A 250/400V AC 2NO per impianti elettrici domestici e industriali

€ 16,33 x 1 pz.
(pz.)