› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico tripolare 800A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060345R1
Cod. Produttore 1SDA060345R1
Cod. EAN 8015644628130

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Sezionatore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

L'interruttore ABB SACE Tmax T6D 800 3P F F è un dispositivo di comando e protezione elettrica progettato per applicazioni industriali e commerciali. Questo interruttore automatico a 3 poli offre una corrente nominale di 800 A, garantendo un'elevata capacità di interruzione e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici. È dotato di un comando manuale ergonomico e di indicatori di stato chiari per facilitare l'uso e la manutenzione. La struttura robusta e compatta assicura una facile installazione e integrazione in quadri elettrici, mentre la compatibilità con cavi o barre isolate permette un'installazione sicura e conforme alle normative. Questo modello è eseguito come interruttore principale, offrendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, e si distingue per la qualità costruttiva tipica della serie SACE Tmax T di ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T6D 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico tripolare 800A per impianti industriali