› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico tripolare 250A XT3D 3 poli con terminali frontali per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3D2503
Cod. Produttore XT3D2503
Cod. EAN 8015644021061

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Poli: 3 poli fissi
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: 2014/30/EU
  • RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico tripolare XT3D 250A, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una capacità di interruzione ottimale per la gestione sicura delle correnti di carico. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La configurazione a 3 poli permette un controllo efficace delle fasi, contribuendo alla sicurezza elettrica complessiva dell'impianto. Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT3D 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

150 mm

profondità

70 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico tripolare 250A XT3D 3 poli con terminali frontali per impianti industriali e civili