› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico tripolare 2500A LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065758R1
Cod. Produttore 1SDA065758R1
Cod. EAN 8015644686697

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: PR331/P LSI
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare SACE Tmax T8, modello 1SDA065758R1, con portata nominale di 2500A, tripolare, adatto per installazione da incasso con tecnica a installazione fissa. È dotato di collegamento tramite raccordo a bullone e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Questo interruttore è progettato per la protezione e gestione dei circuiti elettrici principali in impianti di media e grande potenza. È caratterizzato da un'elevata capacità di interruzione del corto circuito, fino a 100 kA a 240 V, e da una costruzione robusta che garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La serie SACE Tmax T, a cui appartiene questo modello, è sinonimo di alta qualità e innovazione nel campo degli apparecchi di protezione elettrica, con caratteristiche costruttive che includono isolamento doppio, funzionamento positivo, comportamento di isolamento, compatibilità elettromagnetica e resistenza a urti e vibrazioni. La versatilità di installazione consente il montaggio in diverse posizioni senza riduzione delle prestazioni nominali, con un range di temperatura di esercizio da -25°C a +70°C. Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti, garantendo la sicurezza dell'impianto elettrico e la continuità del servizio. In sintesi, il prodotto rappresenta una soluzione avanzata per la protezione di circuiti elettrici ad alta corrente, combinando robustezza, affidabilità e facilità di installazione in un unico dispositivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 2500 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSI R 2500

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

3

potenza dissipata

73 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico tripolare 2500A LSI industriale