› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico tripolare 2500A EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071062R1
Cod. Produttore 1SDA071062R1
Cod. EAN 8015644749125

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Tipo di rilascio: Solido (LSI)
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione morsetti: Posteriore orizzontale
  • Serie: SACE Emax 2
  • Funzione: Interruttore con rilasciatore elettronico
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA071062R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E2.2N 2500 EKIP DIP LSI 3P FHR, progettato per l’installazione fissa da incasso. Questo interruttore è caratterizzato da una struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo di manovra, i poli isolati e i trasformatori di corrente per ogni fase, garantendo un’elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito elettrico. La versione è a 3 poli con collegamento principale tramite raccordo a bullone, senza protezione integrata contro le dispersioni a terra. L’unità di protezione è di tipo Ekip Dip, con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate, attivando l’apertura dell’interruttore in caso di condizioni anomale. L’interruttore dispone di comandi manuali per la carica delle molle di chiusura, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso, molle cariche/scariche) e segnalazioni meccaniche di intervento della protezione. La versione mostrata è adatta per impieghi industriali e civili che richiedono un dispositivo di protezione modulare, affidabile e con elevata capacità di interruzione. Il prodotto è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con certificazioni aggiuntive per mercati specifici come Russia e Cina, garantendo sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Questa soluzione rappresenta un componente essenziale per la protezione e la gestione dei circuiti elettrici in impianti di media e grande potenza, assicurando la continuità operativa e la sicurezza degli operatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

267 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico tripolare 2500A EKIP DIP LSI industriale