› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico tripolare 160A XT1D protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1D1603
Cod. Produttore XT1D1603
Cod. EAN 8015644021047

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Poli: 3
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Corrente nominale: 160 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico tripolare XT1D 160 A, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Offre una corrente nominale di 160 ampere e garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso industriale e civile. Ideale per la gestione delle sovracorrenti e cortocircuiti, assicura una lunga durata e facilità di installazione grazie al design compatto e robusto. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni costanti e protezione ottimale degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT1D 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

76,2 mm

altezza

130 mm

profondità

70 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico tripolare 160A XT1D protezione impianti industriali e civili