› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico tripolare 1600A per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063010R1
Cod. Produttore 1SDA063010R1
Cod. EAN 8015644655594

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 3
  • Tipo: Fisso con terminali frontali
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido PR231/P-LS/I
  • Serie: SACE Tmax T
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T7, progettato per applicazioni fino a 1600 A con protezione tramite unità di sgancio elettronica PR231/P. Questo apparecchio a tre poli offre elevate prestazioni di interruzione del circuito, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili. La costruzione compatta e modulare facilita l'installazione fissa, mentre il sistema di collegamento a bullone assicura connessioni robuste e durature. L'interruttore è dotato di isolamento doppio per la protezione dell'operatore e garantisce un'elevata capacità di interruzione delle correnti di corto circuito, con meccanismo di comando chiaro e sicuro. La tecnologia avanzata ABB consente un rapido spegnimento dell'arco elettrico e una gestione ottimale dei parametri di protezione, assicurando la massima efficienza e sicurezza del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico tripolare 1600A per distribuzione elettrica