› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico tripolare 1600A industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055904R1
Cod. Produttore 1SDA055904R1
Cod. EAN 8015644572440

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: EN 60947-1,2,3
  • Protezione ambientale: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E2N 1600 PR121/P-LI con corrente nominale di 1600A e tripolare. Questo dispositivo è progettato per la protezione e l'interruzione dei circuiti elettrici a bassa tensione, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio con poli isolati, ciascuno contenente parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. Il meccanismo operativo è supportato da un sistema di molle per la chiusura e apertura, con possibilità di azionamento manuale o motorizzato. L'interruttore è dotato di un relè elettronico di protezione PR121/P-LI, microprocessore-based, che consente una protezione selettiva e limitazione di corrente. Le connessioni elettriche possono essere effettuate tramite terminali posteriori orizzontali o verticali, con busbar dimensionati per garantire la capacità di corrente continua fino a 1600A. Il dispositivo supporta diverse modalità di inserimento, tra cui fisso e estraibile, con indicatori meccanici di stato e possibilità di blocchi di sicurezza e interblocchi meccanici. È progettato per essere installato in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti chimici aggressivi, con temperature di esercizio comprese tra -40°C e +70°C nella versione LTT. La manutenzione è programmata per garantire lunga durata meccanica ed elettrica, con controlli periodici consigliati per garantire affidabilità e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 1600A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico tripolare 1600A industriale alta potenza