› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase EKIP Touch LSIG 4000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071216R1
Cod. Produttore 1SDA071216R1
Cod. EAN 8015644750664

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 4000 V
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: Solido LSIG
  • Posizione morsetti: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Certificazioni: CE secondo EN 60947
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

E4.2H 4000 EKIP TOUCH LSIG 3P FHR è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e commerciali. La struttura è composta da un robusto telaio in acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Disponibile nella versione da incasso con installazione fissa, questo interruttore è dotato di un’unità di protezione elettronica EKIP Touch, che consente il monitoraggio avanzato e la gestione intelligente del circuito elettrico. La protezione dalle dispersioni a terra è integrata, mentre il collegamento al circuito principale avviene tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione solida e sicura. L’interruttore supporta correnti nominali fino a 4000 A, con un’interfaccia utente intuitiva e dispositivi di segnalazione meccanica e elettronica per lo stato di apertura e chiusura. Questa soluzione è conforme alle normative internazionali IEC e UL, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2H 4000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

465 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2400 ... 40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico trifase EKIP Touch LSIG 4000A industriale