› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 630A TMA industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060204R1
Cod. Produttore 1SDA060204R1
Cod. EAN 8015644626624

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3P
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 630
  • Corrente di interruzione: 3150...6300 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, con portata nominale di 630 A e capacità di interruzione fino a 6300 A. Progettato per applicazioni elettriche industriali e civili, offre un collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile. La tipologia costruttiva è fissa, adatta per installazioni stabili e durature. Il dispositivo è dotato di meccanismi di comando chiari e intuitivi, con indicazioni visive di stato (on, off, tripped) per facilitare il controllo e la manutenzione. L'interruttore è compatibile con cavi o barre isolate, assicurando elevata sicurezza e conformità alle normative. La struttura robusta e la tecnologia avanzata garantiscono protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando continuità e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

30,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

441 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico trifase 630A TMA industriale