› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 2500A protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056129R1
Cod. Produttore 1SDA056129R1
Cod. EAN 8015644574697

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità RoHS: Si
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E3N 2500 PR121/P-LSI IN 2500A 3P W è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e di distribuzione. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e dotato di parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. Questo interruttore automatico è caratterizzato da una capacità nominale di corrente di 2500 A su 3 poli, con rilascio elettronico microprocessore PR121/P-LSI che garantisce protezioni selettive e limitazione della corrente di guasto. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un'installazione modulare con guida di fissaggio e dispositivi di bloccaggio per sicurezza operativa. Il meccanismo di apertura e chiusura può essere azionato manualmente o elettricamente tramite motore di caricamento molle e rilasci ausiliari (shunt opening e shunt closing release). Il dispositivo integra indicatori meccanici dello stato (aperto, chiuso, molle caricate) e contatori operativi per monitorare le condizioni di funzionamento. Sono disponibili inoltre contatti ausiliari per segnalazione e interblocchi di sicurezza per impedire operazioni errate. L'interruttore è progettato per un'installazione in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con possibilità di montaggio all'interno di quadri elettrici con grado di protezione adeguato. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate che prevedono controlli periodici, pulizia e verifica delle connessioni, con una vita meccanica ed elettrica elevata garantita da materiali di alta qualità e tecnologie avanzate di protezione. In sintesi, il modello E3N 2500 PR121/P-LSI rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione di impianti elettrici ad alta potenza, con elevate capacità di interruzione, flessibilità di installazione e funzioni di sicurezza avanzate, adatto a garantire continuità operativa e sicurezza negli impianti industriali e di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico trifase 2500A protezione industriale