› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 2500A LSIG impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056114R1
Cod. Produttore 1SDA056114R1
Cod. EAN 8015644574543

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Installazione: Terminali posteriori orizzontali
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione SACE E3 con protezione elettronica PR121/P-LSIG integrata, con corrente nominale di 2500A e tripolare. Questo dispositivo è progettato per l’interruzione e la protezione dei circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. La struttura è realizzata in lamiera d’acciaio con isolamento tra i poli, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatore di corrente integrato. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un facile inserimento e rimozione dall’alloggiamento. L’interruttore è dotato di meccanismo di apertura e chiusura manuale o motorizzato, con indicazioni meccaniche dello stato e contatori di operazioni. È previsto un sistema di blocco anti-inserimento errato e accessori per il controllo e la segnalazione dello stato del dispositivo. Il prodotto è conforme alle normative internazionali CEI e IEC, con elevata durata meccanica ed elettrica garantita da programmi di manutenzione specifici. La protezione elettronica PR121/P-LSIG offre funzioni avanzate di monitoraggio e intervento, inclusa la protezione da sovraccarico, corto circuito e guasti a terra, con possibilità di personalizzazione tramite dip switch e interfacce di comunicazione. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità nel tempo, mantenendo un’installazione compatta e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico trifase 2500A LSIG impianti industriali