› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 2500A installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064608R1
Cod. Produttore 1SDA064608R1
Cod. EAN 8015644675011

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di interruttore: Fisso con morsetti
  • Rilascio sovracorrente: PR122/DC
  • Posizione morsetti: Posteriore verticale
  • Accessori inclusi: 4 contatti ausiliari
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione SACE Emax DC, progettato per applicazioni in corrente continua con corrente nominale fino a 2500 A e protezione integrata tramite rilascio elettronico PR122/DC. La struttura è realizzata in lamiera d’acciaio con poli isolati tra loro che contengono le parti di interruzione, il shunt e la protezione di sovraccarico. È disponibile in versione fissa o estraibile, con connessioni elettriche a bullone e terminali di collegamento posizionati inferiormente o superiormente a seconda dell’applicazione. L’apparecchio è dotato di meccanismo operativo a molla con possibilità di caricamento manuale o motorizzato tramite motoriduttore opzionale, e di comandi di apertura e chiusura manuali o elettrici tramite pulsanti. La protezione elettronica PR122/DC consente funzioni avanzate di monitoraggio e protezione, inclusa la gestione di allarmi, segnalazioni e diagnostica, con interfacce per il collegamento di circuiti ausiliari e moduli di comunicazione. L’Emax DC è progettato per installazioni in ambienti asciutti e privi di polvere, con possibilità di montaggio incassato e fissaggio tramite viti su superfici orizzontali. Il prodotto risponde alle normative IEC 60947-2 e UL 1066, garantendo elevata affidabilità e sicurezza, con possibilità di personalizzazione tramite accessori meccanici ed elettrici per adattarsi alle specifiche esigenze impiantistiche. Questa soluzione ABB è indicata per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in corrente continua, offrendo robustezza, flessibilità e funzionalità avanzate per applicazioni industriali e infrastrutturali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3H 2500A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR VERTICAL OVERCURRENT RELEASE PR122/DC R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

338 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

750 ... 750 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico trifase 2500A installazione industriale