› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 2500A industriale quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065759R1
Cod. Produttore 1SDA065759R1
Cod. EAN 8015644686703

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax T
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare SACE Tmax T8, modello 1SDA065759R1, con corrente nominale di 2500A e tripolare (3P). Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa, con collegamento elettrico principale tramite raccordo a bullone. Non è presente protezione integrata dalle dispersioni a terra. Questo interruttore automatico è parte della serie SACE Tmax T, caratterizzata da alta affidabilità e prestazioni elevate per la protezione di impianti elettrici di potenza. Offre un’elevata capacità di interruzione dei cortocircuiti, con prestazioni certificate secondo la normativa IEC 60947-2, e garantisce un isolamento sicuro e una lunga durata meccanica ed elettrica. La costruzione è robusta e versatile, con possibilità di installazione in diverse posizioni senza derating delle prestazioni. Può operare in un ampio intervallo di temperature (-25°C a +70°C) e altitudini fino a 2000 metri senza perdita di prestazioni. L’interruttore è dotato di trip unit elettronico di ultima generazione, Ekip LSIG, che assicura protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra con elevata precisione e affidabilità. Le funzioni di protezione sono configurabili e l’unità è dotata di LED di segnalazione per un facile monitoraggio. Le dimensioni del modello a 3 poli sono compatte (76,2 x 70 x 130 mm) e il peso è di circa 1,1 kg. La connessione tramite bulloni garantisce un collegamento sicuro e stabile per correnti elevate. In sintesi, questo interruttore automatico modulare SACE Tmax T8 da 2500A rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per la protezione di impianti elettrici industriali e civili, combinando elevate prestazioni di sicurezza, affidabilità e facilità di installazione in un design compatto e robusto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 2500 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 2500

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

3

potenza dissipata

73 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 30000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico trifase 2500A industriale quadro elettrico