› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 2500A alta potenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064648R1
Cod. Produttore 1SDA064648R1
Cod. EAN 8015644675417

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR122/DC
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo componente: Moving Part
  • Applicazione: Interruttore E4S

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA064648R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax DC, progettato per applicazioni in corrente continua. La struttura è realizzata in acciaio, che ospita il meccanismo di manovra, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e dotato di parti di interruzione, shunt e protezione override. Questo interruttore è disponibile in versione fissa o estraibile: nella versione fissa dispone di terminali propri per il collegamento al circuito di potenza, mentre nella versione estraibile è composto da una parte mobile (l’interruttore stesso) e una parte fissa con terminali per il collegamento, unite da apposite ganasce. Il modello è dotato di una protezione elettronica a microprocessore PR122/DC, che gestisce le funzioni di protezione e controllo. La corrente nominale di intervento è di 2500 A, con configurazione tripolare. L’installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polvere e agenti corrosivi, con fissaggio su superficie orizzontale tramite viti M10. Sono previste opzioni di alimentazione sia dall’alto sia dal basso, con terminali verticali o orizzontali, e connessioni di potenza dimensionate per garantire la capacità nominale e la sicurezza contro cortocircuiti. L’interruttore supporta manovre manuali e automatiche tramite motoriduttore di caricamento molle, con comandi di apertura e chiusura dotati di indicatori meccanici di stato. Sono presenti dispositivi di blocco e protezioni per impedire manovre accidentali, oltre a contatti ausiliari configurabili per segnalazioni e interfacciamento con circuiti esterni. La manutenzione e la messa in servizio devono essere effettuate da personale qualificato, seguendo procedure specifiche per verificare il corretto funzionamento del meccanismo, delle protezioni elettroniche e dei circuiti ausiliari. In sintesi, l’interruttore automatico ABB SACE Emax DC è una soluzione robusta e versatile per la protezione e il controllo di impianti elettrici in corrente continua, con elevate prestazioni di interruzione, sicurezza e affidabilità, adatto a installazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E4S 2500A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR122/DC R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

305 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

750 ... 750 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico trifase 2500A alta potenza industriale