› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 2000A industriale fisso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055920R1
Cod. Produttore 1SDA055920R1
Cod. EAN 8015644572600

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB SACE E2N 2000 PR121/P-LI è un interruttore automatico d'aria per bassa tensione, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili. Questo interruttore tripolare ha una corrente nominale di 2000A ed è dotato di un relè elettronico di protezione PR121/P con tecnologia a microprocessore, che garantisce elevata precisione e affidabilità nelle funzioni di protezione. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio con poli isolati tra loro, ciascuno contenente le parti di interruzione e il trasformatore di corrente integrato. Il meccanismo operativo è robusto e comprende contatti mobili e fissi di alta qualità, camere di arco e molle di chiusura caricabili anche elettricamente tramite motore riduttore opzionale. L'interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con terminali di collegamento posteriori orizzontali o verticali, adattabili a diverse configurazioni di impianto. La sicurezza è garantita da dispositivi di blocco meccanico, indicazioni meccaniche di stato e possibilità di inserire coperture protettive per aumentare il grado di protezione fino a IP54. Il sistema di comando prevede pulsanti per apertura e chiusura manuale, indicatori di stato dei contatti e delle molle, e la possibilità di controllo remoto tramite accessori elettrici come rilasci di apertura e chiusura a distanza. Il circuito ausiliario è facilmente accessibile e configurabile con contatti ausiliari e segnalazioni personalizzabili. Il prodotto è progettato per un'elevata durata meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione che ne garantiscono l'affidabilità nel tempo anche in condizioni ambientali gravose. Le operazioni di installazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato, seguendo le precise indicazioni di sicurezza per evitare rischi elettrici. In sintesi, l'interruttore ABB SACE E2N 2000 PR121/P-LI è una soluzione avanzata e affidabile per la protezione di impianti elettrici ad alta potenza, con caratteristiche tecniche e funzionali che ne fanno un componente essenziale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico trifase 2000A industriale fisso