› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 1600A industriale T7H

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063026R1
Cod. Produttore 1SDA063026R1
Cod. EAN 8015644655754

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Fisso con terminali frontali
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LS/I
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063026R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Questo interruttore offre prestazioni elevate in un ingombro contenuto, consentendo un'installazione più semplice e razionale grazie alle sue dimensioni ottimizzate. La serie Tmax T7 è caratterizzata da un'ampia gamma di unità di sgancio, tra cui magnetotermiche ed elettroniche, che garantiscono elevata selettività e rapidità di intervento, con possibilità di personalizzazione per applicazioni specifiche. La tecnologia avanzata integrata permette di ridurre i tempi di estinzione dell'arco elettrico, assicurando una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. L'interruttore è inoltre compatibile con un sistema innovativo di accessori e un rapido sistema di montaggio, che facilitano il cablaggio e la manutenzione. Il design flessibile consente l'installazione sia in verticale sia in orizzontale, con terminali di diversi tipi, inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un sistema di inserimento/esclusione sicuro e veloce della parte mobile. Tutto ciò rende il prodotto ideale per impianti elettrici industriali e di distribuzione che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e ottimizzazione dello spazio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico trifase 1600A industriale T7H