› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico trifase 1250A EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104274R1
Cod. Produttore 1SDA104274R1
Cod. EAN 8015644063542

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Tensione nominale: 800 V
  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo di rilascio: Stato solido LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Protezione: EKIP DIP LSI

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Emax 2 E1.2N/E9 1250 EKIP DIP LSI 3P F F, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione. Questo apparecchio da incasso, con collegamento tramite raccordo a bullone, è dotato di unità di protezione elettronica EKIP Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione contro condizioni di guasto. La configurazione a 3 poli garantisce un’efficace gestione del circuito principale, mentre la struttura modulare e compatta facilita l’installazione fissa in quadri elettrici. L’interruttore è caratterizzato da un’elevata capacità di interruzione e da un meccanismo di chiusura e apertura manuale con indicazioni visive dello stato operativo e della carica delle molle, assicurando affidabilità e sicurezza nell’utilizzo industriale e civile. Non è integrata una protezione dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 800V

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

122 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

800 ... 800 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico trifase 1250A EKIP DIP LSI industriale