›

Interruttore automatico trasferimento motorizzato 4 poli open transition per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOTM40F4CB21D4
Cod. Produttore OTM40F4CB21D400C
Cod. EAN 6417019807072

Informazioni principali

  • Tipo: commutatore automatico
  • Funzionamento: motorizzato
  • Transizione: aperta 1-0-2
  • Unità autosufficiente
  • Parametri operativi regolabili
  • Serie: OTM40_C_D
  • Tensione nominale: 440V (da certificato)
  • Corrente nominale: fino a 63A (da certificato)

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di protezione avanzata, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di quattro poli, offre un'eccellente capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una gestione efficiente del flusso elettrico, contribuendo a prevenire danni agli apparecchi collegati. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, questo dispositivo rappresenta una soluzione robusta e duratura per il controllo e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.

Caratteristiche tecniche

larghezza

286 mm

altezza

103 mm

profondità

131 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

18,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

OTM40 C D

Interruttore automatico trasferimento motorizzato 4 poli open transition per impianti elettrici residenziali e industriali