›

Interruttore automatico trasferimento modulare 200A comando I-0-II per controllo circuiti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOXB200E1S3QB
Cod. Produttore OXB200E1S3QB
Cod. EAN 6417019844510

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200A
  • Tipo di commutazione: I-0-II
  • Funzione: Commutatore automatico
  • Controllore: Livello 3 (LCD)
  • Installazione: Open style ATS
  • Serie: OX200
  • Tensione: ampia gamma di tensioni
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con comando a tre posizioni I-0-II, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 200A. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La sua configurazione consente un facile utilizzo e un’efficace gestione del flusso di corrente, assicurando prestazioni elevate e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro della potenza. Descrizione del produttore: The all-new TruONE is the world’s first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times. Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future. Every TruONE features a wide voltage range, reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse. Main characteristics of this particular TruONE type: Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 3 controller (LCD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

285 mm

altezza

305 mm

profondità

183 mm

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

200 V

Tensione d'esercizio nominale

200 ... 240 V

Serie

OX200

Interruttore automatico trasferimento modulare 200A comando I-0-II per controllo circuiti elettrici industriali e civili