›

Interruttore automatico trasferimento 400A modulare per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOTM125F4CB21D
Cod. Produttore OTM125F4CB21D400
Cod. EAN 6417019807010

Informazioni principali

  • Tipo: commutatore automatico
  • Funzionamento: motorizzato
  • Transizione: aperta 1-0-2
  • Unità autoalimentata
  • Parametri operativi regolabili
  • Serie: OTM125_C_D
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 125 A

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ELOTM125F4CB21D con capacità di interruzione di 400A, progettato per garantire un’elevata protezione elettrica in impianti industriali e civili. Questo dispositivo assicura un funzionamento affidabile e sicuro, proteggendo le linee da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e dotato di componenti di alta qualità, è ideale per gestire carichi elettrici elevati mantenendo la continuità del servizio. La sua configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.

Caratteristiche tecniche

larghezza

286 mm

altezza

103 mm

profondità

131 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

90 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

OTM125 C D

Interruttore automatico trasferimento 400A modulare per impianti industriali e civili