› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore automatico trasferimento 400A I-0-II compatto industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAOXB400E3S2Q
Cod. Produttore OXB400E3S2QT
Cod. EAN 6417019845425

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo di commutazione: I-0-II ritardato
  • Tensione operativa: 200-480 VAC ±20%
  • Serie: OX400
  • Controllore: Livello 2 (DIP)
  • Design: Unità compatta integrata
  • Certificazioni: CE, IEC60947-6-1
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con comando a tre posizioni I-0-II, progettato per gestire correnti fino a 400A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La struttura compatta facilita l'installazione in quadri elettrici, offrendo un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico. Descrizione del produttore: The all-new TruONE is the world’s first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times. Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future. Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse. Main characteristics of this particular TruONE type: Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 2 controller (DIP)

Caratteristiche tecniche

larghezza

455 mm

altezza

305 mm

profondità

183 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

200 V

Tensione d'esercizio nominale

200 ... 480 V

Serie

OX400

Interruttore automatico trasferimento 400A I-0-II compatto industriale civile